Silové stranové štiepacie kliešte, leštené 180

Č. pol.: 723150 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2,7 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723150 180
EAN/GTIN 4003773022008
Číslo výrobcu 74 01 180

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.