Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle. Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, izolované ponorením. Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5749
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.