Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE 180

Č. pol.: 723510 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2,7 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723510 180
EAN/GTIN 4045197501615

Popis

Prevedenie:

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.