Silové boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Č. pol.: 74 02 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74 02 250
EAN/GTIN 4003773042402
Číslo výrobcu 74 02 250
Číslo L L70010 825

Popis

Popis:

  • pro nejtěžší, trvalé namáhání
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC) pro všechny typy drátů včetně klavírního drátu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,6 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,5 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením