Silové boční štípací kleště izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 250 mm

Č. pol.: 74 06 250 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74 06 250 T
EAN/GTIN 4003773081500
Číslo výrobcu 74 06 250 T
Číslo L L70010 1783

Popis

Popis:

  • pro nejtěžší, trvalé namáhání
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC) pro všechny typy drátů včetně klavírního drátu
  • Kleště s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění ochranného zařízení proti pádu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,6 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,5 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Ochrana proti pádu: ano
  • Testováno VDE: ano
  • chromované
  • izolované vícesložkovými pouzdry, testováno VDE; s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje
  • Řezná hrana se zkosením

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900