Popis:
Elektrikářské boční štípací kleště s dvojí funkcí: stříhání a odizolování
Odizolovací otvory pro plné a laněné vodiče o průřezu 1,5 mm² a 2,5 mm²
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Varianta JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: s
- Celková délka [mm]: 160 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 19 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
- Průměr kabelu: 1,5 / 2,5
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 19 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez