Multifunkčné silové stranové štiepacie kliešte izolované podľa VDE 180

Č. pol.: 728790 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu ⌀ 2 mm
zahnutá hlava 25 Stupeň
odizolovanie pre ⌀ vodiča 1,5 mm; 2,5 mm
pre zakončovaciu žilovú objímku 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch Kliešte svetlý
Hmotnosť 270 g
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728790 180
EAN/GTIN 4007582006488
Číslo výrobcu S021-1850/40RV-11

Popis

Prevedenie:

Indukčne kalené presné rezné hrany (cca 64 HRC) pre drôt Piano. Presný odizolovací nôž na jednožilové (masívne) vodiče s prierezom 1,5 a 2,5 mm2. Presný lisovací prípravok na dutinky 1,5 a 2,5 mm2. Nožnicový rezač na rovinné skracovanie mosadzných a medených skrutiek M3,5 a M4. Ohýbací prípravok na ohýbanie ôk na masívne medené vodiče ⌀ 4, 5 a 6 mm. Stopky s hrubostennými rukoväťami izolované do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201. Vysoký rezný a krimpovací výkon vďaka optimálnu prevodovému pomeru.

Použitie:

Ideálne na elektroinštalačné práce – zalomené vyhotovenie poskytuje lepšiu ergonómiu a voľný výhľad na pracovnú oblasť.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte lesklé. Rukoväte s viaczložkovým opláštením.