Boční štípací kleště pro elektroniku s návleky z umělé hmoty brunýrované 125 mm

Č. pol.: 75 52 125
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75 52 125
EAN/GTIN 4003773043737
Číslo výrobcu 75 52 125
Číslo L L70010 589

Popis

Popis:

  • šroubový spoj pro vysokou přesnost a odolnost
  • pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • s ostrými, broušenými břity pro měkký a tvrdý drát a klavírní drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,5 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,3 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,2 - 0,8 mm
  • Délka čelistí (B): 14 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 10,5 mm
  • černěné
  • s plastovými kryty
  • Řezná hrana se zkosením