Bočné štiepacie kliešte izolované podľa VDE 160

Č. pol.: 725351 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 413 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725351 160
EAN/GTIN 4045197888075

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment VDE"