Dierovacie nožnice na plech Ušľachtilá oceľ 275

Č. pol.: 761100 275
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 275 mm
Dĺžka ostria 42 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 761100 275
EAN/GTIN 4010220000892
Číslo výrobcu D207-275L-H

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.
Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely