Nožnice na káble s 2K-zložkovými opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 730350 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 70 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 20 mm
Celková dĺžka 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Aktivácia mechanické, jednoručné
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Povrch chrómovaná
s otváracou pružinou nie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730350 200
EAN/GTIN 4003773026761
Číslo výrobcu 95 16 200

Popis

Prevedenie:

Rukoväte s izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Hlava so srpovitými reznými hranami. Chrómované nožnice. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.
Mimoriadne veľký rezný rozsah vďaka dvojitému ostriu.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.