• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nůžky na dratěná lanka kováno s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí 190 mm

Č. pol.: 95 62 190 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 95 62 190 T
EAN/GTIN 4003773080206
Číslo výrobcu 95 62 190 T
Číslo L L70010 1794

Popis

Popis:

  • se dvěma lisovacími profily pro koncové objímky Bowdenových plášťů a koncové krytky pro lanové kladkostroje
  • pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině
  • šroubový kloub pro přesné vedení nože, nastavitelný
  • vysoký převodový poměr pro úspornou práci
  • Tvrdost břitu přibližně 64 HRC
  • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko (průměr): Ø 7,0 mm
  • Řezné hodnoty ocelového lana (průměr): Ø 5,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
  • AWG: 8
  • Ochrana proti pádu: ano
  • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje
  • černěné