{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) | 45 mm | |
Tlaková skrutka | M16×1,5×70 | |
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať | 17 mm | |
Rozmer cez steny tlakovej skrutky | 24 mm | |
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) | 2,5 mm | |
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do | 1,75 mm | |
Druh produktu | Dierovací nástroj |
Číslo položky | 834000 45 | |
EAN/GTIN | 2050000996566 |