Keramický škrabák s pevnou čepeľou

Č. pol.: 836450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 155 mm
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 836450
EAN/GTIN 7290003241620
Číslo výrobcu CR1100

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková plastová rukoväť s keramickou čepeľou (nevymeniteľnou). Extra dlhá životnosť. Vysoká bezpečnosť práce vďaka 90° reznej hrane.

Použitie:

Na odihlovanie takmer všetkých druhov plastov a iných mäkkých materiálov. Uhol nábehu 60 – 80°, práca s nízkym tlakom.