Škrabák na tesnenie s čepeľou z pružinovej ocele 25/145

Č. pol.: 837850 25/145
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 255 mm
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837850 25/145
EAN/GTIN 7610733232772
Číslo výrobcu 674.8-145

Popis

Prevedenie:

Zalomená čepeľ zo špeciálnej pružinovej ocele (58 − 60 HRC), je možné viacnásobné dodatočné ostrenie. Nárazuvzdorná rukoväť „multicraft“.