Nýtovací kleště na hliníkové a ocelové slepé nýty, hliníkové slepé nýty (standardní hlava, široká hlava) Ø 4 - 4,8 mm, sada v plastovém boxu, cca 600 dílů

Č. pol.: Y.RIV3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ručné nitovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky Y.RIV3
EAN/GTIN 3148516404541
Číslo výrobcu Y.RIV3
Číslo L L60130 2606

Popis

Popis:

  • Obsah: - Y.104: Nýtovací kleště. - Sada s hliníkovými slepými nýty se standardní hlavou: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 a širokou hlavou: 4 x 8 a 4 x 10 - (cca 600 slepých nýtů).

Charakteristika:

  • V [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • H [mm]: 300
  • [kg]: 2,35

Rozsah dodávky:

  • Nýtovací kleště: Y.105B
  • Alu slepé nýty standardní hlava, široká hlava (cca 600 kusů)