Vytahovač vložek válců

Č. pol.: 8017200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8017200
EAN/GTIN 4036976105636
Číslo výrobcu 8017200

Popis

Popis:

Tento vytahovač lze použít ke stahování mokrých vložek válců u nákladních automobilů (např. Mercedes Benz, MAN), u osobních automobilů, u stacionárních motorů a dalších dílů
Způsob práce:
Vřeteno protikusu zašroubujte do upínací matice vytahovače a veďte vytahovač do vložky. Umístěte protikus na blok válce
Otáčením vřetena se všechny tři čelisti díky novému systému roztahování rychle a snadno rozloží pod okraj pouzdra. Poté utáhněte matici podpěry protikusu

Charakteristika:

  • Připojovací závit: G 1/2″
  • Šířka napříč plochami [mm: 36
  • Rozsah roztažení (min./max.): 60 - 160 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez