Sortiment vnitřních vytahovačů, v L-BOXX 136

Č. pol.: 2836041
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2836041
EAN/GTIN 4010886939413
Číslo výrobcu 2836041
Číslo L L60160 1874

Popis

Popis:

Pro vnitřní průměry 12 - 35 mm
Pro extrémně těsné uložení kuličkových ložisek, kroužků, pouzder a Simmerringů®
S kluzným kladivem a protikusem
č. 1100 CT2-1. 30 pro dodatečnou montáž stávajících zásuvek L-BOXX® 136
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže vložka je stohovatelná
Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 400 x 310 x 90 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková délka [mm]: 357 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo