Samostatné sťahovacie zariadenie 1

Č. pol.: 884700 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Ťažný čap 270 mm
Hĺbka upnutia 200 mm
Pripojovací závit M10
Druh produktu Sťahovacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 884700 1
EAN/GTIN 4021176075674
Číslo výrobcu 18-1

Popis

Prevedenie:

Rezací a sťahovací prípravok z kvalitnej nástrojovej ocele.
Rezací prípravok: Polkruhové rezacie čeľuste sú rovnomerne upnuté rýchloupínacím tlakovým vretenom. Klinovité čeľuste tlačia medzi ložisko a sedlo.
Sťahovací prípravok: V kombinácii s rezacím prípravok na vytiahnutie uvoľneného ložiska zo sedla (na tento účel sa do závitových otvorov oddeľovacích čeľustí zaskrutkujú napínacie skrutky).

Použitie:

Na oddelenie tesne uložených guľôčkových ložísk, ozubených kolies, vnútorných krúžkov atď., keď je medzera príliš malá pre bežné sťahováky.

Vhodné pro:

Deliace zariadenie č. 884600.

Vhodné pro:

Deliace zariadenie c. 884600: 1