{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 160 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 80 mm - 170 mm | |
Hĺbka upnutia do | 150 mm | |
Výkon | 5 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 19 mm | |
Hmotnosť | 2,46 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880930 2 | |
EAN/GTIN | 4021176923791 | |
Číslo výrobcu | 110-2 |