Sada vnitřních vytahovačů 5 ks

Č. pol.: 1638629
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1638629
EAN/GTIN 4036976112443
Číslo výrobcu 1638629
Číslo L L60160 2164

Popis

Popis:

Pro těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerrings®
Povrch s titanovým nitridem
Více velikostí klíčů (11 + 13 mm)
Připojovací závit M10
Způsob práce:
Vnitřní stahovák vložte do ložiska a zašroubujte do vřetena. Ostré výstupky nábojnic se přitisknou za vytahovaný díl. Teprve poté nasaďte na kladívko nebo protikus
V plastovém kufříku, 275 x 229 x 83 mm.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Konstrukce: S plastovým pouzdrem
  • Povrch: Titanem nitridované
  • Šířka napříč plochami [mm: 11 + 13 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo