• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Hnací hriadeľ nástrčná hlavica skrutkovača ∙ VAG 6 mm vnútorný šesťhran Profil štvorhran 10 mm (3/8 palca)

Č. pol.: 2584LG-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2584LG-1
EAN/GTIN 4000896246298
Číslo výrobcu 2584LG-1
Číslo L L60140 5829

Popis

Popis:

Použitie:
Pohon pravého hnacieho hriadeľa/hriadeľa čapu/prírubového hriadeľa na vozidlách s pohonom všetkých kolies VAG .
Aktivácia upevňovacích skrutiek tepelného štítu pri demontáži hnacieho hriadeľa
  • Vysoká úspora času vďaka použitiu tohto nástroja
  • Vzhľadom na tesné podmienky inštalácie nie je možné demontovať hnací hriadeľ bez tohto nástroja
  • Uťahovanie skrutiek s reguláciou krútiaceho momentu, napr. možné s HAZET 5110-3CT (dodržiavajte špecifikácie výrobcu)
  • Extra dlhý dizajn
  • Vyrobené v Nemecku
  • Pohon: Štvorcový dutý 10 mm (3/8 palca)
  • Výstup: Vnútorný šesťuholníkový profil
  • Veľkosť kľúča: 6 mm
  • Rozmery / dĺžka: 327 mm
  • Dĺžka l1: 300 mm
  • Pre manuálnu prevádzku