{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 42 mm | |
Výška h | 9 mm | |
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Séria | 731/10 | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 20 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 1-18 | |
EAN/GTIN | 4018754033904 | |
Číslo výrobcu | 58211018 |