Zkoušečka utahovacího momentu ∙ elektronická ∙ 100- 1000 Nm

Č. pol.: 7902E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7902E
EAN/GTIN 4000896150229
Číslo výrobcu 7902E
Číslo L L60140 1328

Popis

Popis:

Použití:
Snadné a rychlé překontrolování momentových klíčů
  • Snadné, intuitivní ovládání
  • Obrovský displej s číslicemi o velikosti 17 mm
  • Funkce signalizace k posouzení měřené hodnoty PLUS Akustický signál
  • Kalibrovaný rozsah měření ve směru otáčení doprava
  • Pevné uchycení s vnějším šestihranem ∙ SW 27 mm
  • Přepínatelné zobrazení utahovacího momentu v Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
  • Konfigurovatelný výběr požadovaných jednotek
  • Připevňovací materiál (není součástí dodávky): šrouby s vnitřním šestihranem ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Brutto hmotnost včetně plastového kufru a příslušenství cca 5,0 kg
  • Snadné zadávání až 15 různých cílových hodnot a přípustné tolerance v oblasti od ± 1 % do ± 15%
  • Přesnost ± 1% (Maximální odchylka)
  • Digitální zobrazení ∙ 3 měřicí postupy
    • Automatické rozeznání zlomového bodu (First Peak ∙ Klick)
    • Měření špičkových hodnot (Final Peak ∙ Dial)
    • Souběžná hodnota měření / zobrazení (Track)
  • 3-násobná signalizace výsledku měření:
    • Zobrazení číslic v 17 mm velikosti písma
    • Funkce signalizace k posouzení hodnoty utahovacího momentu (Žlutá = příliš nízká ∙ Zelená = OK ∙ Červená = příliš vysoká)
    • Akustický signál
  • Robustní hliníkový kryt pro použití v dílně, povrch popráškován
  • Velký, kontrastně svítící, dobře čitelný LCD displej s podsvícením
  • Soběstačná práce přes powerbanku (5 V ∙ 1 A) je možná
  • Spotřeba el. proudu maximálně: 0,5 Wh ∙ stupeň energet. efektivity 6
  • Funkce rychlotestu s Auto Reset, bez předem zadané cílové hodnoty a tolerance, bez hodnocení
  • Kompatibilní se zkušebním software HAZET Torque Testing 7901E-D, Mikro USB zdířka pro napájení el. proudem a přenos dat
  • Třída ochrany IP 40, displej a fóliová klávesnice chráněné proti stříkající vodě
  • 10 nastavitelných jazyků menu: něměcky ∙ anglicky ∙ francouzsky ∙ španělsky ∙ italsky ∙ dánsky ∙ finsky ∙ švédsky ∙ norsky ∙ portugalsky
  • Součástí dodávky je:
    • USB síťový zdroj 90–264 voltů AC při 47–63 Hz
      výstupní napětí: 5V ∙ 1000mA ∙ USB zdířka 2.0 A
      Včetně adaptérů pro síťovou zástrčku EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB konektor 2.0 A – USB konektor 2.0 Micro B
    • Kalibrační certifikát a krátký návod (podrobný návod k obsluze online ke stažení)
    • Stabilní připevnění na pracovní stůl
  • Pohon: Vnější šestihran 27 mm
  • Rozměry / délka: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.3 kg