Zariadenie na kalibráciu krútiaceho momentu Štvorhran 6,3 mm (1/4 palca), Štvorhran 10 mm (3/8 palca), Štvorhran 12,5 mm (1/2 palca), Štvorhran 20 mm (3/4 palca), Štvorhran 25 mm (1 palec

Č. pol.: 7920E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7920E
EAN/GTIN 4000896223756
Číslo výrobcu 7920E

Popis

Popis:

Použitie:
Kalibrácia indikačných a spúšťacích momentových kľúčov podľa DIN EN ISO 6789-1:2017 a -2:2017
  • Modulárny systém vďaka vysoko kvalitným vymeniteľným snímačom krútiaceho momentu
  • Zariadenie na kalibráciu krútiaceho momentu bez snímačov
Motorizované zariadenie na kalibráciu krútiaceho momentu s ovládaním pomocou integrovaných PC
vysoko kvalitných snímačov krútiaceho momentu:
  • Výmenné snímače krútiaceho momentu v 2 triedach presnosti určujú rozsah krútiaceho momentu:
    • 0.25 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 1 % (napr. pre skupinu výrobkov 7000 STAC ∙ 7000 EtAc)
    • 0.50 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 2 % (napr. pre skupinu produktov 6000CT)
  • Rýchloupínací systém pre vložky nominálnej veľkosti vonkajší štvorec 6.3 = 1/4 palcový vonkajší štvorec 10 = 3/8 palcový vonkajší štvorec 12.5 = 1/2 palcový vonkajší štvorec 20 = 3/4 palcový vonkajší štvorec 25 = 1 palcov
  • Automatická detekcia snímača
  • Vysúvacie rameno do cca 1.20 m vrátane nastavenia výšky
  • Je možné kalibrovať smer aktivácie doprava/doľava
  • Integrované PC (operačný systém Windows 10)
    možnosti pripojenia displeja, klávesnice a myši (nie sú súčasťou balenia), ako aj vzdialený prístup k pracovnej ploche
  • Softvér vrátane
    • ovládania skúšobnej lavice
    • Snímanie údajov merania
    • Kalibračný certifikát, vyhlásenie o zhode alebo kombinácia oboch (napríklad HAZET) aj s individualizovanými údajmi spoločnosti
    • Správa článkov – skupina údajov HAZET vrátane všetkých parametrov na meranie analýzy neistoty
    • Spravovanie náradia
    • Online aktualizácia a služba vzdialenej údržby
  • Rozmery Dĺžka: Cca 1140 mm (1680 mm) Šírka x výška cca 570 x 600 mm
  • Napájanie: 200 – 250 v / PE-N / 50 – 60 Hz
  • 3 výškovo nastaviteľné nožičky pre horizontálne zarovnanie
  • Cena na vyžiadanie, dodacia lehota podľa dohody
  • Vyrobené v Nemecku
  • Výstup: Pevný štvorec 6.3 mm (1/4 palcov), pevný štvorec 10 mm (3/8 palcov), pevný štvorec 12.5 mm (1/2 palcov), pevný štvorec 20 mm (3/4 palcov), pevný štvorec 25 mm (1 palcov)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo