Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“

Č. pol.: 654471
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktná praktická skúšačka.
  • Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
  • LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
  • Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
  • Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

  • Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
  • Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
  • Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

Rozsah dodávky:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.