{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 000 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Zobrazovací prístroj šírka | 175 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 145,5 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 85 mm | |
Hmotnosť | 4,8 kg | |
Upínací štvorhran | 3/4 palec | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
Číslo položky | 654470 1000 | |
Číslo výrobcu | 43230 |