Prevedenie:
- Robustné hliníkové puzdro.
- Veľkoformátový LCD indikátor.
- Jednoduchá obsluha − priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
- Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický. prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročené cieľového momentu.
- 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.
Výhoda:
- Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu − zvyšok zariadi testovací prístroj.
- Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
- Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
- Displej a prevodník navzájom oddelené.
Použitie:
Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.
Rozsah dodávky:
Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.
Poznámka:
Držiak na stenu pod č.
654462.