{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 68 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah krútiaceho momentu | 6,8 Nm - 68 Nm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Priemer | 32 mm | |
Dĺžka kábla | 1,2 m | |
Hmotnosť | 0,25 kg | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Štvorcové hnacie prvky | 3/8 palec | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654910 68 | |
EAN/GTIN | 856986007034 | |
Číslo výrobcu | IL-50F-G2 |