{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 2 711 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah krútiaceho momentu | 271 Nm - 2 711 Nm | |
Dĺžka | 178 mm | |
Priemer | 64 mm | |
Dĺžka kábla | 1,2 m | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
Pohonný štvorhran | 1 palec | |
Štvorcové hnacie prvky | 1 palec | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654910 2711 | |
EAN/GTIN | 856986007072 | |
Číslo výrobcu | IL-2000F-G2 |