Posilovač krouticího momentu DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Č. pol.: 2653265
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2653265
EAN/GTIN 4010886934456
Číslo výrobcu 2653265
Číslo L L60160 1434

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro:
Průmysl, staveniště, dílny užitkových a automobilových vozidel, zemědělskou techniku, stavební stroje
Mosty, lodě, letadla a železniční stavby, rafinerie
Stavby strojů a zařízení, údržba
Design:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S jednostupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5
Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 %
K ovládání ve spojení s momentovým klíčem
2 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 2,5 mm. 2000 N-m až 2800 N-m
Model -Z: s klikovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chromvanadiové oceli
Model -L: s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtyřhranem, z lehkého kovu
Výstupní hrana čtvercová s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.

Charakteristika:

  • Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 100
  • Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 150
  • Výstupní čtverec [metrický]: 1″
  • Výstupní čtverec [metrický]: 25 mm
  • Výstupní čtverec [imperiální]: 1″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Uchycení reakčního ramene: šroubovaná přes přírubu
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 2000
  • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 580 Nm
  • Celková šířka bez reakčního ramene: 88
  • Celková výška bez reakčního ramene: 131
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
  • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Zámek čepu
  • Ochrana proti přetížení: čtvercový pohon střižníku
  • Převodový poměr: 1:4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Zpětný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo