Násobič krouticího momentu DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Č. pol.: 2653087
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2653087
EAN/GTIN 4010886934296
Číslo výrobcu 2653087
Číslo L L60160 305

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro:
Stavbu strojů a zařízení
Kabelové dráhy, výtahy a stožáry
Těžký průmysl, staveniště
Stavbu mostů
Stavbu lodí, letadel a železnic
Refinační závody, plastikářský průmysl
Elektrárny všech typů
Provedení:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S dvoustupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:16
Model č. 1. DVV-40ZRS se zarážkou (RS)
S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pravý i levý
S modelově závislým, kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli
Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 %
K provozu ve spojení s momentovým klíčem
2 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 4000 N-m
Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.

Charakteristika:

  • Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 68
  • Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 133
  • Výstupní čtverec [metrický]: 1″
  • Výstupní čtverec [metrický]: 25 mm
  • Výstupní čtverec [imperiální]: 1″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 4000
  • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 300 Nm
  • Celková šířka bez reakčního ramene: 88
  • Celková výška s reakčním ramenem (min.): 250
  • Celková výška s reakčním ramenem (max.): 256
  • Celková výška bez reakčního ramene: 212
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
  • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Zámek čepu
  • Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
  • Převodový poměr: 1:16
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Zpětný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo