Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm

Č. pol.: 05074782001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074782001
EAN/GTIN 4013288179166
Číslo výrobcu 05074782001
Číslo L L60020 3202

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm