Pistolová rukojeť Kraftform 7400 Imperial, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Č. pol.: 05074721001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074721001
EAN/GTIN 4013288102959
Číslo výrobcu 05074721001
Číslo L L60020 3501

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • .

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Kraftform s pistolovou rukojetí
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (25,0-55,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.