{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | iTorque® | |
Maximálny uťahovací moment | 150 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | iTorque® | |
Celková dĺžka L | 134 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 cNm - 150 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Rozlíšenie | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Meracia technika | mechanický | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | CR1220 MFR FH | |
chemické zloženie | lítium | |
Hmotnosť | 322 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659935 150 | |
EAN/GTIN | 4010995368869 | |
Číslo výrobcu | 36886 |