Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Č. pol.: 05075654001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075654001
EAN/GTIN 4013288193803
Číslo výrobcu 05075654001
Číslo L L60020 3972

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Výhoda:

  • S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S rozsahhem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava a doleva

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm