{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Uchytenie bitu | F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 cNm - 50 cNm | |
Rozlíšenie | 0,05 cNm | |
Hmotnosť | 340 g | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659010 50 | |
EAN/GTIN | 4571141275269 | |
Číslo výrobcu | STC50CN2-G |