7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm, 1/2″ x 66 mm

Č. pol.: 05078707001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05078707001
EAN/GTIN 4013288196552
Číslo výrobcu 05078707001
Číslo L L60020 3753

Popis

Popis:

  • Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

Výhoda:

  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
  • Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran
  • Jemné ozubení se 72 zuby
  • Jednoduché přepínání otočným knoflíkem
  • Zajištění hlavice otočným knoflíkem

Rozsah dodávky:

  • 7782 C Nástrčná ráčna, přepínatelná, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm