1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Č. pol.: 05074804001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074804001
EAN/GTIN 4013288179104
Číslo výrobcu 05074804001
Číslo L L60020 3394

Popis

Popis:

  • Použití:Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a připojovacích řad Wera 9 a 21
    Provedení:S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
    Přesnost:±10 %.
  • Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
    Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm