Šroubovák SwissGrip pro šrouby Torx®, zaoblená rukojeť s měkkým povrchem pro vysoké krouticí momenty

Č. pol.: 8400.10-70 CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8400.10-70 CN
EAN/GTIN 7610733241644
Číslo výrobcu PB 8400.10-70 CN
Číslo L L60060 2511

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zakřivená rukojeť s měkkým povrchem, pohodlný úchop a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení s výrobním číslem, doživotní záruka