Popis:
- Momentový šroubovák Wera.
- Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
- Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
- Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
- Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Výhoda:
- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
Rozsah dodávky:
- Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm
Poznámka:
POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (1,2 - 3,0 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 1,2 Nm): 05074842001