{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 25 Nm | |
elektrická izolácia | VDE 1000 V | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730R VDE | |
Celková dĺžka L | 335 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 Nm - 25 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,2 Nm | |
Hmotnosť | 1 550 g | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia kĺzania | nie | |
Vlečný ukazovateľ | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657551 25 | |
EAN/GTIN | 4018754271894 | |
Číslo výrobcu | 96550125 |