{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 740 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 1 400 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 20 Nm | |
Hmotnosť | 9 800 g | |
Pohonný štvorhran | 1 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 600 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 1400 | |
EAN/GTIN | 2050001017024 | |
Číslo výrobcu | DBE1400N-S |