{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 560 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 250 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR6 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 443 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 468 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655365 200 | |
EAN/GTIN | 4045197611383 |