{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | CTB2-G | |
Celková dĺžka L | 1 055 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 500 Nm | |
Rozlíšenie | 0,5 Nm | |
Hmotnosť | 4 000 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická | |
Princíp spúšťania | elektromechanické spustenie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 910 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655360 500 | |
EAN/GTIN | 2050001023179 | |
Číslo výrobcu | CTB500N2X22D-G |