{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 850 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 Stupeň | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 226 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 170 Nm - 850 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Uhlové rozlíšenie | 0,1 Stupeň | |
Hmotnosť | 4 200 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 141 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655013 850 | |
EAN/GTIN | 4067263290520 |