Upínacie kliešte s otočnou dolnou čeľusťou 250

Č. pol.: 708903 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Dĺžka čeľustí 60 mm
Rozsah upínania pre guľatý materiál 110 mm
Rozsah upínania pre uhlový materiál 50 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 708903 250
EAN/GTIN 3662424019845
Číslo výrobcu 506A

Popis

Prevedenie:

Jednoduché a bezpečné ovládanie. Bezproblémové a rýchle otváranie pomocou uvoľňovacieho vypínača na spodnej rukoväti. S veľkým rozsahom upínania a veľkou hĺbkou upnutia, 5-stupňové rýchle prestavenie a dodatočné jemné nastavenie. Spodné čeľuste s hlbokým zalomením na upnutie profilov v tvare U a uhlových profilov, rúr atď. Ozubené úchopové čeľuste a najmä stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Na bezpečné uchytenie profilov, plochého materiálu a rúrok. Upínací tlak nastaviteľný do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-molybdén-vanádovej ocele; zápustkové kovanie.