Škripcové kliešte PLUS s nastaviteľnou spodnou čeľusťou 230

Č. pol.: 708901 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 230 mm
Dĺžka čeľustí 40 mm
Rozsah upínania pre guľatý materiál 80 mm
Rozsah upínania pre uhlový materiál 40 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 708901 230
EAN/GTIN 3662424019821
Číslo výrobcu 500A

Popis

Prevedenie:

Jednoduché a bezpečné ovládanie. Bezproblémové a rýchle otváranie pomocou uvoľňovacieho vypínača na spodnej rukoväti. S veľkým rozsahom upínania a veľkou hĺbkou upnutia, 5-stupňové rýchle prestavenie a dodatočné jemné nastavenie. Spodné čeľuste s hlbokým zalomením na upnutie profilov v tvare U a uhlových profilov, rúr atď. Ozubené úchopové čeľuste a najmä stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Na bezpečné uchytenie profilov, plochého materiálu a rúrok. Upínací tlak nastaviteľný do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-molybdén-vanádovej ocele; zápustkové kovanie.