Kliešte s dlhými čeľusťami, ploché, chrómované, s opláštenými rukoväťami 160

Č. pol.: 711180 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 47 mm
Otvorený tvar ploché
Norma DIN ISO 5745
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte chrómovaná
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 711180 160
EAN/GTIN 4062406261887

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.