Kliešte s dlhými čeľusťami, oválne špicaté, lesklé, opláštené rukoväte 160

Č. pol.: 711495 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 311 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Otvorený tvar oválne, špicaté
Norma DIN ISO 5745
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte svetlý
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 711495 160
EAN/GTIN 4045197887368

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.